{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Borstmaterial | mikroabrasiv, slipnylon | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Borst-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstbredd | 14 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 30 mm | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Borstlängd H1 | 32 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 570320 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359136294 | |
Manufacturer number | 340841 |