Diamantkapskiva PREMIUM*** kakel 115 mm

Article no.: 569750 115
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

skiv-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: D
  • optimerad för material: Sten
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • maximal periferihastighet: 80

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
optimerad för material Sten
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 1,2 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Slipbeläggning höjd 10 mm
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 569750 115
EAN / GTIN 9003176395599
Manufacturer number 639559

Beskrivelse

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-⌀ 22,23 mm.
  • Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.
  • Extremt lång brukstid, få skivbyten.
  • Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.
  • Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.

Kakelkapskiva med genomgående skärkant, skivbredd 1,2 mm, mycket hög skärkraft, 10 mm beläggningshöjd. Speciellt för kakel/klinker och granitplattor.
Kakelkapskiva med genomgående skärkant, skivbredd 1,2 mm, (⌀ 115),mycket hög skärkraft, 10 mm beläggningshöjd. Speciellt för kakel/klinker och granitplattor.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

Material:

Optimerad för: keramiska plattor, stengods, porslin.

Anmärkning:

  • Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!
  • Andra diamantkapskivor vid förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen