Aluminiumfläns par 76 mm

Article no.: 568782 76
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Passar till hål-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Passar till hål-⌀ 76 mm
    Produktslag Spännfläns

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 568782 76
    EAN / GTIN 2050001775023

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Ett par reducerflänsar av aluminium med hål-⌀ 13 mm, uppborrningsbara.

    Användningsdata:

    För infästning av slipnylon-kompaktskivor med hål-⌀ 25 mm resp. 76 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen