Minislipband ⌀ 100 × 100 mm 60

Article no.: 568532 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  71,36 / st.
  • from 10 st.
    NOK  59,35 / st.
on request
På lager
96 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandsdiameter 100 mm
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 320 mm
tillverkarens beteckning 947A
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 568532 60
EAN / GTIN 8718734418542

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Minislipband ⌀ 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
Premiumslipband med precisionsformade Cubitron™ II keramikkorn (självskärpande). Med sliphjälpmedel för ännu svalare slipning.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570568577 (hål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.
Markant bättre prestanda på svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom och aluminium.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen