ABRALON-skiva Ø77 mm 2000

Article no.: 567901 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 20 st.
  • Order steps: 20 st.
on request
På lager
660 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ABRALON™
Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 2 000
slipmedelsunderlag Nätväv
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 77 mm
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567901 2000
EAN / GTIN 6416868636833
Manufacturer number 8A20302095

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Det patenterade ytkonditioneringssystemet ABRALON™ består av en nätväv med kiselkarbidbeläggning på ett tunt skumgummiunderlägg. Systemet har följande fördelar:
  • Slipnätet möjliggör fri cirkulation av vatten resp. luft, så att slipdammet effektivt avlägsnas.
  • Hög effektivitet − snabbare utförda arbeten och längre brukstid.

Användningsdata:

För manuell och maskinell torr- resp. våtslipning av konturer, former, metaller med höga ytkrav upp till förpolering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen