{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | 775L | |
Slipmedel | Cubitron™ II | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 220 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 150 mm | |
maximal periferihastighet | 40 m/s | |
Produktslag | Slippappersrondell |
Artikkelkode | 567793 220 | |
EAN / GTIN | 50051125870899 | |
Manufacturer number | 7100064274 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Operforerat, ⌀ 150 mm, Kornstorlek: 220
on request
På lager
1 457 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 18,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
50
Arbeidsstykker
NOK 15,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||||
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0.1 % | < 0.1 % | < 0.1 % |
Kornstorlek | 220 | 220 | 220 | 220 |
maximal periferihastighet | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
skiv-⌀ | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Slipmedlets beteckning | Keramik | A | A | A |
Produktslag | Slippappersrondell | Velour-backed abrasive disc | Velour-backed abrasive disc | Velour-backed abrasive disc |