Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Flerhålad 400

Article no.: 567792 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  18,98 / st.
  • from 50 st.
    NOK  15,76 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
672 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 775L
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567792 400
EAN / GTIN 50638060050595
Manufacturer number 7100145455

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med stabil filmbärare. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

  • Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.
  • Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.

Användningsdata:

Kan användas för torr- och våtslipning på trä, lack, metall och plastytor.
Precisionsslipkorn Cubitron™ II som är fördelaktiga på stora ytor (plåtbearbetning) tack vare snabbare avverkning och jämnare ytfinish.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen