{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 600 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 150 mm | |
Antal uppsugningshål | 15 | |
Maskin | Excenterslip | |
maximal periferihastighet | 40 m/s | |
Produktslag | Slippappersrondell |
Artikkelkode | 567790 600 | |
EAN / GTIN | 4045197526625 | |
Manufacturer number | 567790 600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Slippappersrondell (A) 15 hål Ø 150 mm 600 HOLEX
on request
På lager
845 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
100
Arbeidsstykker
NOK 5,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 9,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
50
Arbeidsstykker
NOK 8,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kornstorlek | 600 | 600 |
maximal periferihastighet | 40 m/s | 40 m/s |
skiv-⌀ | 150 mm | 150 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Produktslag | Slippappersrondell | Slippappersrondell |