Kompaktskiva Ø 150 mm 280 HOLEX

Article no.: 566987 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  282,51 / st.
  • from 10 st.
    NOK  235,38 / st.
on request
På lager
47 styck i lager

Select article variation and quantity

Motsvarande kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Hårdhetsgrad mjuk
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Skiv-⌀ D 150 mm
Skivbredd D 3 mm
Hål-⌀ H 25 mm
Utförande 3S fine
maximal periferihastighet 60 m/s
maximalt varvtal: 7 500 min-1
Produktslag Kompaktskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566987 280
EAN / GTIN 4045197719041
Manufacturer number 566987 280

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Kompaktrondeller av pressat slipnylon för kall slipning utan anlöpning.

Användningsdata:

För slipning, rengöring och finisharbeten av kälsvetsar, svetspunkter och svåråtkomliga ställen med vinkelslipmaskiner (⌀ 125 mm) eller kälsvetsslipmaskiner (⌀ 150 mm).

Anmärkning:

Slipnylon-kompaktskivor för ytslipning hittar du under nr 566991. Avgradnings- och finishingrondeller för bänkslipmaskiner hittar du under nr 568725, nr 568731 och nr 568741.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen