Slipdukskiva med kardborrband (CER) PN-DH 100

Article no.: 566908 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  64,98 / st.
  • from 25 st.
    NOK  54,19 / st.
on request
På lager
509 styck i lager

Select article variation and quantity

Motsvarande kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie PN-DH
    Slipmedel Keramikslipkorn (CER)
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Motsvarande kornstorlek 100
    finhetsgrad grova
    slipmedelsunderlag Slipnylon
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 125 mm
    tillverkarens beteckning PN-DH
    Utförande En coarse
    Färg brun
    maximal periferihastighet 40 m/s
    Produktslag Slipduk

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 566908 100
    EAN / GTIN 4064035038069
    Manufacturer number 7100274227

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för att skivan ska bli exakt positionerad på stödtallriken (cirka 50 % sänkt vibrationsnivå med sliptallrik med kardborrband nr 566965).
    Universell och kraftfull nylonduk kombinerad med precisionsformade keramikslipkorn (CER) som ger hög avverkning och lång användningstid.

    Användningsdata:

    För finish, mattering, övergångar med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för lätt rengöring (t.ex. borttagning av anlöpning) och avgradning.
    På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

    Anmärkning:

    Slipskivor med kardborrband för för slipning, se nr 567705 och följande.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen