Fiberskiva (CER) 782C 80

Article no.: 566472 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  32,59 / st.
  • from 25 st.
    NOK  27,14 / st.
on request
På lager
931 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie 782C
    Slipmedel Keramikkorn
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    hål-⌀ 22,23 mm
    tillverkarens beteckning 782C
    optimerad för material Stål; Gjutgods; järnfria metaller
    maximal periferihastighet 80 m/s
    Produktslag Fiberskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 566472 80
    EAN / GTIN 50076308897234
    Manufacturer number 7100099095

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™ -produkterna består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt ökad avverkningseffekt med mycket lång användningstid och likformig ytfinish.
    Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
    Högkapacitetsfiberskiva med öppen spridning.

    Användningsdata:

    För bearbetning av stål och icke-järnmetaller.
    För vinkelslipmaskiner med periferihastighet högst 80 m/s och sliprondeller nr 566690 / 566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med låg presskraft. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™ fiberskivor också är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen