Fiberrondell Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Article no.: 566466 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  49,83 / st.
  • from 25 st.
    NOK  41,49 / st.
on request
På lager
2 292 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™II.
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
tillverkarens beteckning 982CX PRO
optimerad för material Stål; Gjutgods
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Fiberrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566466 36
EAN / GTIN 638060833223
Manufacturer number 7100246096

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™ -produkterna består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt ökad avverkningseffekt med mycket lång användningstid och likformig ytfinish.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högkapacitetsfiberskiva med förbättrat precisionsformat Cubitron™ II korn och nydimensionerad konstruktion. För en ännu aggressivare slipeffekt och förlängd användningstid jämfört med 982C.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med periferihastighet högst 80 m/s och sliprondeller nr 566690 / 566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med låg presskraft. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™ fiberskivor också är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.
För bearbetning av stål.