Fiberskiva Actirox AF 799 (CER) 36

Article no.: 566448 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  43,64 / st.
  • from 50 st.
    NOK  36,36 / st.
on request
På lager
5 524 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: järnfria metaller; Stål; Gjutgods
  • maximal periferihastighet: 80

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Actirox
    Slipmedel Keramikkorn
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 36
    slipmedelsunderlag Vulkanfiber
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 125 mm
    hål-⌀ 22,23 mm
    optimerad för material järnfria metaller; Stål; Gjutgods
    maximal periferihastighet 80 m/s
    Produktslag Fiberskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 566448 36
    EAN / GTIN 4018875878637
    Manufacturer number 787863

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
    Spetstyp VSM Actrirox AF 799 fiberskivor med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt. Sval slipning och utomordentlig användningstid.
    Korntyp: 100 % geometriskt format VSM keramikkorn.

    Användningsdata:

    För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen