Lamellrondell (A) finslipning Ø 125 mm 180 GARANT

Article no.: 566345 180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  144,72 / st.
  • from 10 st.
    NOK  120,52 / st.
on request
På lager
488 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 180
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566345 180
EAN / GTIN 4045197722386
Manufacturer number 566345 180

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Glasfiberrygg belagd med slipduk (3M 237AA Trizact™) med finstrukturerad pyramidformadyta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid.

Användningsdata:

Speciellt för ytbehandling av hårda och svårbearbetade material som rostfritt stål, titan, höglegerade stål etc. Mer konstant, reproducerbar finish och längre utslitningstid än slipskivor med jämförbar kornstorlek.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen