{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Motsvarande kornstorlek | 280 | |
finhetsgrad | fin | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Färg | blå | |
optimerad för material | INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikkelkode | 566330 280 | |
EAN / GTIN | 4045197488879 | |
Manufacturer number | 566330 280 |