Lamellslipskiva 969F Cubitron™ II, glasfibervävrondell plan, ⌀ 115 mm, Kornstorlek: 40

Article no.: 565495 40
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  103,93 / st.
  • from 10 st.
    NOK  86,63 / st.
on request
På lager
790 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™ II
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 565495 40
EAN / GTIN 4054596196889
Manufacturer number 7100105859
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Belagd med precisionsformat Cubitron™ II keramiskt korn för maximal slipeffekt och livslängd.
Perfekt för kantbearbetning.

Användningsdata:

Perfekt för snabb och kall slipning av stål med dålig spånbarhet med högpresterande vinkelsplipmaskiner.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen