Lamellrondell SLTT (CER) stålplåtsrygg, plan-konvex för rostfritt stål Ø 115 mm 40

Article no.: 565421 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  123,89 / st.
  • from 10 st.
    NOK  103,22 / st.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan-konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan-konvex
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
Rygg Stålplåtsrygg
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 565421 40
EAN / GTIN 4027497388813
Manufacturer number A27201150400050

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Den patenterade, bågformade lamellformen och placeringen ger bästa möjliga beläggningstjocklek för utomordentlig slipeffekt och livslängd. Högklassig uppbyggnad på stålplåts- eller glasfiberrondell för låg buller- och vibrationsbelastning.
ZA: Ren zirkonkorund på blandväv av polyester och bomull. Mycket aggressiv på grund av den öppna kornspridningen.
ZA-Power: Speciell zirkonkorundblandning med slipaktiv beläggning. Ingen igensättning eller förglasning tack vare kall slipning.
CER: Högsta möjliga slipeffekt, keramikkorn med självskärpningseffekt. Ingen förglasning eller överhettning. Mycket lämplig även för kantslipning.
SiC: Mycket grovt kiselkarbidkorn, sätts inte igen. Mycket lämpligt för aluminium och fiberkompositmaterial.
CER: Extra hög slipeffekt, keramikkorn med självskärpningseffekt. Ingen förglasning eller överhettning. Mycket lämplig även för kantslipning.

Användningsdata:

För högsta slipeffekt vid lång utslitningstid.

Anmärkning:

Rygglös lamellrondell SLTflex för mjuk slipning, bearbetning av kälfogar etc. finns under nr 566300  och framåt.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen