Lamellslipskiva long life SIC konisk 40

Article no.: 565380 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  58,53 / st.
  • from 10 st.
    NOK  48,80 / st.
on request
På lager
206 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: fiberarmerad plast; Aluminium

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
    Slipmedlets beteckning SiC
    Kornstorlek 40
    slipmedelsunderlag Glasfiberrygg
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Formbeskrivning konvex
    skiv-⌀ 115 mm
    hål-⌀ 22,23 mm
    optimerad för material fiberarmerad plast; Aluminium
    maximal periferihastighet 80 m/s
    Produktslag Lamellslipskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 565380 40
    EAN / GTIN 4045197887603
    Manufacturer number 565380 40

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Hårdmetall (HM)
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Mycket grovt kiselkarbidkorn, sätts inte igen. Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.

    Användningsdata:

    Kant- och ytslipning av ALU och fiberkompositmaterial.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen