{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 40 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikkelkode | 565265 40 | |
EAN / GTIN | 4062406162412 | |
Manufacturer number | 565265 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lamellslipskiva long life ZA konisk, ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 40
on request
På lager
3 386 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 57,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 48,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 458 styck i lager
NOK 49,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeskrivning | konvex | konvex |
Kornstorlek | 40 | 40 |
optimerad för material | INOX; Stål | INOX; Stål |
skiv-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Slipmedlets beteckning | ZA | ZA |