{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60P-SG | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 65 mm | |
skivbredd | 0,8 mm | |
hål-⌀ | 6 mm | |
för materialtjocklek | 2,4 mm - 4 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Rakslip | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 24 300 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563410 65 | |
EAN / GTIN | 4007220849187 | |
Manufacturer number | 4007220849187 |