{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563272 125 | |
EAN / GTIN | 4045197967459 | |
Manufacturer number | 563272 125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kapskiva, högeffektivt utförande EXTRA TUNN INOX 125 mm
on request
På lager
40 786 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 38,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 31,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 038 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 43,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
25
Arbeidsstykker
NOK 36,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Maskin | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslipmaskiner |
hål-⌀ | 22,23 | 22,23 |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 | 90 |
för materialtjocklek | 3 ;5 | 3 ;5 |
optimerad för material | INOX | INOX |
Slipmedlets beteckning | A | A |
Specifikation | A60R-BF | A60R-BF |