{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A46S-BF | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
skivbredd | 1,9 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 5,7 mm - 9,5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 563262 230 | |
EAN / GTIN | 4045197967534 | |
Manufacturer number | 563262 230 |