{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CerRapid | |
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Specifikation | CER24Q-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skivbredd | 7 mm | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikkelkode | 560005 230X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718662 | |
Manufacturer number | 560005 230X7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CerRapid grovslipskiva 230X7 mm GARANT
on request
På lager
462 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 253,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 211,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
534 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 156,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 130,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 221 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 85,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 71,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | 20-30 grad | 20-30 grad |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX; Stål | INOX; Stål | INOX; Stål |
skiv-⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
skivbredd | 7 mm | 7 mm | 8 mm |
Slipmedlets beteckning | Keramik | A | A |