Diamantbryne i läderetui D25

Article no.: 559150 D25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
136 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad fin
Längd 100 mm
Bredd 25 mm
höjd 7 mm
förpackning Läderetui
Produktslag Avdragsplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 559150 D25
EAN / GTIN 2050001661470
Manufacturer number 7000068029

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Jämnt fördelad diamantbeläggning, bunden med ett nickelskikt. Närmast obegränsad livslängd!

Användningsdata:

För skärpning och bryning av verktyg för metall- och träbearbetning. Lämplig för stål, snabbstål och hårdmetall. För små eller spetsiga verktyg med ytor utan hål.
Inte lämplig för filar.
3M-kvalitet, något mindre diamantskikttjocklek.
För finslipning av fina ytor.

Anmärkning:

Får inte användas torr, utan endast med vatten.