Degussit trekantfilar av oxidkeramik 120X13M mm

Article no.: 558950 120X13M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (finhetsgrad) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Degussit®
Slipmedel Sinterrubin
Kornstorlek 600
finhetsgrad medel
Form trekant
Bredd 13 mm
Längd 120 mm
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558950 120X13M
EAN / GTIN 4045197407238
Manufacturer number 902-41205-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.
Sinterrubin finslipningsfilar i kornstorlekarna: medel (M) (Ra ca 10 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 600), fin (F) (Ra ca 1 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 2000).
medel (M) (Ra ca 10 µ, motsvarar ung. kornstorlek 600).

Användningsdata:

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen