Brynsten för hårdmetall och gjutgods kiselkarbid (SiC) grov / fin 150X50 mm

Article no.: 558825 150X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
578 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 280 / 320; 100
finhetsgrad grov / fin
Bredd 50 mm
höjd 25 mm
Längd 150 mm
Produktslag Brynsten

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558825 150X50
EAN / GTIN 4260496535189

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.
Kiselkarbid i medelhård bindning. På undersidan SiC-korn 280 / 320 (fin); på ovansidan SiC-korn 100 (grov).

Användningsdata:

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

Anmärkning:

Speciella polerstenar för utjämning kan fås på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen