Brynfil - kiselkarbid (grön) kort 100X6F

Article no.: 558655 100X6F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  70,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  58,42 / st.
on request
På lager
230 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) finhetsgrad Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedlets beteckning SiC
    Kornstorlek 320
    finhetsgrad fin
    Form plan
    Bredd 6 mm
    Längd 100 mm
    Färg grön
    Produktslag Brynfil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 558655 100X6F
    EAN / GTIN 4260496530115

    Användningstabell

    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
    För hårdmetall, ickejärnmetall, glas, keramik, porslin. Ett material med stor hårdhet och utpräglad självskärpande effekt.

    Anmärkning:

    Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen