Brynfil − kiselkarbid (grön) 150X16M

Article no.: 558635 150X16M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  164,22 / st.
  • from 10 st.
    NOK  136,85 / st.
on request
På lager
106 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) finhetsgrad Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Form rund
Bredd 16 mm
Längd 150 mm
Färg grön
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558635 150X16M
EAN / GTIN 4260496530788

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För hårdmetall, ickejärnmetall, glas, keramik, porslin. Ett material med stor hårdhet och utpräglad självskärpande effekt.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen