Brynfil - aluminiumoxid fyrkant 100X13M

Article no.: 558525 100X13M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  89,49 / st.
  • from 10 st.
    NOK  74,61 / st.
on request
På lager
285 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) finhetsgrad Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Form fyrkant
Bredd 13 mm
Längd 100 mm
Färg rosa
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558525 100X13M
EAN / GTIN 9003172581316
Manufacturer number 258131

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För stål (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger kanthållfasthet och hög skärkraft.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen