Brynfil - aluminiumoxid trekant 100X10G

Article no.: 558515 100X10G
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  91,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  75,92 / st.
on request
På lager
260 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) finhetsgrad Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Form trekant
Bredd 10 mm
Längd 100 mm
Färg rosa
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558515 100X10G
EAN / GTIN 9003172580029
Manufacturer number 258002

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För stål (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger kanthållfasthet och hög skärkraft.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen