Slipband Cubitron™II 784F, 75×2000 mm, Kornstorlek: 36

Article no.: 558512 36
Copy
Price per 1 st. (NOK 164,26 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  328,51 / 1 st.
    (NOK 164,26 / 1 Metre)
  • from 4 st.
    NOK  273,78 / 1 st.
    (NOK 136,89 / 1 Metre)
227 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™II 784F
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 75 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identification & Classification

Artikkelkode 558512 36
Copy
EAN / GTIN 2050001948939
Copy
Manufacturer/responsible person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Användningstabell

Alu Mg
suitable for / [m/min]
 
35
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
 
32
Stål < 1400 N/mm²
suitable for / [m/min]
 
20
Stål < 55 HRC
suitable for / [m/min]
 
32
Stål < 60 HRC
suitable for / [m/min]
 
25
Stål < 67 HRC
suitable for / [m/min]
 
20
INOX
suitable for / [m/min]
 
18
Ti
suitable for / [m/min]
 
10
GG(G)
suitable for / [m/min]
 
30
CuZn
suitable for / [m/min]
 
35
Uni
suitable for / [m/min]
 
vått maximal
suitable for / [m/min]
 
torrt
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

Cubitron™ II slipband 784F med precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid på stabilt YF-polyesterunderlag (P36 – P80) resp. halvflexibelt XF-polyesterunderlag (P120 – P180). För ekonomisk användning vid krävande slipningsarbeten på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen