Slipband keramikkorn XK870T 60

Article no.: 558414 60
(NOK 49,56 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  26,42 / st.
    (NOK 49,56 / 1 Metre)
  • from 100 st.
    NOK  22,02 / st.
    (NOK 41,30 / 1 Metre)
on request
På lager
1 997 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie XK870T
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 9 mm
Slipbandets längd 533 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558414 60
EAN / GTIN 4018875292020
Manufacturer number 729202

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
T-väv (robust-flexibel) för användning med manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen