Slipband keramikkorn XK870X 50×2000 mm 80

Article no.: 558409 80
(NOK 53,02 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  106,04 / st.
    (NOK 53,02 / 1 Metre)
  • from 10 st.
    NOK  88,44 / st.
    (NOK 44,22 / 1 Metre)
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie XK870X
    Slipmedel Keramikkorn
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 80
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 50 mm
    Slipbandets längd 2 000 mm
    Produktslag Slipband

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 558409 80
    EAN / GTIN 4018875336397
    Manufacturer number 733639

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
    X-väv (robust) för sliparbeten med stationära slipmaskiner med hög presskraft.

    Användningsdata:

    För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

    Anmärkning:

    Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen