Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713T 6×305 mm 80

Article no.: 558204 80
(NOK 40,77 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  12,43 / st.
    (NOK 40,77 / 1 Metre)
  • from 100 st.
    NOK  10,32 / st.
    (NOK 33,84 / 1 Metre)
on request
På lager
414 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Filtandning ZK713T
    Slipmedlets beteckning ZA
    Kornstorlek 80
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    Slipbandets bredd 6 mm
    Slipbandets längd 305 mm
    Produktslag Slipband

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 558204 80
    EAN / GTIN 4018875690802
    Manufacturer number 738369

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    35
    Stål < 900 N/mm²
     
    32
    Stål < 1400 N/mm²
     
    20
    Stål < 55 HRC
     
    32
    Stål < 60 HRC
     
    25
    Stål < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Trä
     
    23
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
    T-väv (robust-flexibel) med specialflexning för bearbetning av små radier i manuella maskiner.

    Användningsdata:

    För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

    Anmärkning:

    Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen