Slipduk i ekonomirulle, sats (A) brun KK 114 F 25 mm×50 m 10

Article no.: 557880 10
Set price 10 st. (NOK 6,92 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal olika rullar Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KK114F
    Slipmedel Normalkorund
    Slipmedlets beteckning A
    Ekonomirullar bredd 25 mm
    Ekonomirullar längd 50 m
    Antal olika rullar 10
    Produktslag Slipduk

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 557880 10
    EAN / GTIN 2050001030351

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
    Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
    Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
    10 delar = komplett sats med vardera 1 rulle av kornstorlek 40 till 400.

    Användningsdata:

    För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen