Slippappersats 10 st Hålantal 10 240

Article no.: 557620 240
Set price 10 st. (NOK 817,25 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 240
finhetsgrad fin
Bredd 115 mm
Längd 107 mm
Antal uppsugningshål 10
Antal slippapper 10
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557620 240
EAN / GTIN 4058546476335
Manufacturer number 4932430818

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt, segt E-papper bestrött med korund. Mycket hög rivhållfasthet.
Baksida med klämfäste för snabbt byte av slippapper.

Användningsdata:

Slipning av metall och hårdträ.
Speciellt hålsystem för planslipmaskin nr 077326 SPS140.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen