Slippapper, sats med 50 st utan hål 80

Article no.: 557571 80
Set price 50 st. (NOK 43,80 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Kornstorlek 80
    finhetsgrad grov
    Bredd 67 mm
    Längd 140 mm
    Produktslag Slippapper med kardborrband

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 557571 80
    EAN / GTIN 4002748356223
    Manufacturer number 135622

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). Baksida med kardborrfäste för snabba byten och högre rivhållfasthet.

    Fördel:

    Trä- och lackslipning
    • Mycket god kornvidhäftning − lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.
    • Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.
    • Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.

    Användningsdata:

    Handslipklots nr 557550 strl 140 med kardborrfäste.
    Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen