Slipsvamp, sats med 24 st, korund (A), medelhård 100×68×26 mm 100

Article no.: 557540 100
Set price 24 st. (NOK 16,13 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 551 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedel Normalkorund (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 100
    finhetsgrad fin
    Bredd 68 mm
    höjd 26 mm
    Längd 100 mm
    antal belagda ytor 4
    antal svampar, pads 24
    Produktslag Slipsvamp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 557540 100
    EAN / GTIN 4046719251728
    Manufacturer number 7000008955

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipblock i hårt utförande med höjd kanthållfasthet. Belagd på 4 sidor med korund (A).

    Fördel:

    • Elastisk, ingen veckbildning.
    • Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.
    • Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.

    Användningsdata:

    För avgradning och för ytslipning av trä, metall och lacker.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen