CaraFin Diamant-polerdyna D10 µm

Article no.: 557515 D10
(NOK 18533,40 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek (µm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: D

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie CaraFin
    Mått 125×175 mm
    Slipmedlets beteckning D
    Längd 175 mm
    Bredd 125 mm
    polersteg Avslutande polering
    Produktslag Polerblock

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 557515 D10
    EAN / GTIN 4045197994646
    Manufacturer number 557515 D10

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
    CaraFin Diamant-polerdyna (EVA) med öppen struktur, sätts inte igen.

    Fördel:

    Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.
    Av högvärdig, elastisk polyuretanskumplast.

    Användningsdata:

    Manuell, konturtrogen finishpolering eller glanspolering av polerade ytor på alla hårda material och icke-järnmetaller. Snabb polering tack vare hög avverkningsförmåga.
    Lämplig för våt- och torrpolering.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen