{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Normalkorund (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 100 | |
finhetsgrad | fin | |
Bredd | 100 mm | |
höjd | 3 mm | |
Längd | 120 mm | |
antal belagda ytor | 1 | |
antal svampar, pads | 200 | |
Produktslag | Slipsvamp |
Artikkelkode | 557460 100 | |
EAN / GTIN | 4062406154493 | |
Manufacturer number | 557460 100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Soft Pad-rulle mjuk, 100 mm × 24 m, Kornstorlek: 100
on request
På lager
13 styck i lager
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
|
on request
På lager
601 styck i lager
|
on request
På lager
300 styck i lager
|
|
Bredd | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
höjd | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Kornstorlek | 100 | 100 | 100 | 100 |
Längd | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Slipmedel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | A | A | A | A |
Produktslag | Slipsvamp | Slipsvamp | Slipsvamp | Slipsvamp |