Slipduk (A) robust, mycket flexibel 100

Article no.: 556790 100
(NOK 218,10 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  13,96 / st.
    (NOK 218,10 / 1 Square metre)
  • from 50 st.
    NOK  11,61 / st.
    (NOK 181,45 / 1 Square metre)
on request
På lager
1 356 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedel Korund
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 100
    finhetsgrad medel
    Slippapper bredd 280 mm
    Slippapper längd 230 mm
    Produktslag Slipduk

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 556790 100
    EAN / GTIN 4045197807762
    Manufacturer number 556790 100

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Lacker
     
    Uni
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.Arkstorlek 230×280 mm.
    Mycket robust och flexibel smärgelduk (olje- och petroleumresistent). Passar perfekt till arbetsstyckets geometri. Kan rivas i längsgående riktning med rena kanter och raka trådar utan att fransas.

    Användningsdata:

    Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen