Slipnylonringar, sats med 3 delar (A), för satinering, medelfin 150 mm

Article no.: 555765 150
Set price 3 st. (NOK 238,11 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
194 styck i lager

Select article variation and quantity

Ring-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Ring-⌀ 150 mm
Ringbredd 25 mm
hål-⌀ 20 mm
Reducerrings-⌀ 14 mm; 16 mm
Produktslag Slipdukring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 555765 150
EAN / GTIN 4013349627889
Manufacturer number L065681651

Beskrivelse

Utförande:

Unipol® slipdukringarna är lindade runt en metallkärna; varje sats innehåller 3 ringar.

Användningsdata:

Medelfin slipnylon (ca korn 180) för omslipning av slipade eller borstade ytor samt för satinering (råhetsdjup Rt ca 3 µm).
Slipnylonringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd.

Anmärkning:

Hylsdornar för slipnylonringar se nr 555785.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen