Polernylon-dukringssats, 3 delar, för utjämning 200 mm

Article no.: 555730 200
Set price 3 st. (NOK 310,19 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
110 styck i lager

Select article variation and quantity

Ring-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Ring-⌀ 200 mm
Ringbredd 14 mm
hål-⌀ 20 mm
Reducerrings-⌀ 14 mm; 16 mm
Produktslag Dukring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 555730 200
EAN / GTIN 4013349608147
Manufacturer number L415681302

Beskrivelse

Utförande:

Dukringarna är lindade runt en metallkärna (hållare); varje sats innehåller tre ringar.
Sparsam polerpastaförbrukning, lång användningstid − ingen fransning.
Unipol® Dukringen lindad kring metallkärnan (fästet).

Användningsdata:

Dukringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd. För användning med polerpastor. Från grovpolering till högglanspolering av metalle (periferhastighet ca 25 − 30 m/s)
Polernylon för utjämning och polering (rostfritt, ickejärnmetaller) och finishing utan högglansbildning.

Anmärkning:

Hylsdornar för dukringar se nr 555785.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen