Lamellslipstift vågig slipnylon fin 80X50 mm HOLEX

Article no.: 554976 80X50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  329,58 / st.
  • from 10 st.
    NOK  274,71 / st.
on request
På lager
160 styck i lager

Select article variation and quantity

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Huvud-⌀ 80 mm
huvudbredd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 4 000 min-1
maximalt varvtal: 7 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identification & Classification

Artikkelkode 554976 80X50
EAN / GTIN 4045197678850
Manufacturer number 32102620
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sinusformigt lagd slipnylon utan skuren kant. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För mattpolering och polering utan ansatser.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen