Gummirondell skaft-Ø 6 mm, medelhård 50 mm

Article no.: 554092 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
387 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Utvändig ⌀ 50 mm
    Fäste på verktygssidan Snabbspänningssystem utvändiga gängor
    Fäste på maskinsidan Skaft-⌀ 6 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    passar till snabbytessystem Roloc™
    maximalt varvtal: 25 000 min-1
    Produktslag Stödrondell

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 554092 50
    EAN / GTIN 50500010315323
    Manufacturer number 7000068120

    Beskrivelse

    Utförande:

    För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
    Gummisliprondell med inbyggt 1/4 tum fäste och 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.
    Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

    Användningsdata:

    För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

    Anmärkning:

    Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen