Kompaktrondell XL-DR Ø50,8 mm 180/6

Article no.: 554066 180/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  123,67 / st.
  • from 15 st.
    NOK  103,10 / st.
on request
På lager
50 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Hårdhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 50,8 mm
tillverkarens beteckning XL-DR
Utförande 6 A med
maximalt varvtal: 22 000 min-1
Produktslag Kompaktskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554066 180/6
EAN / GTIN 30048011171907
Manufacturer number 7000045979

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Fibernylon med hartsbundet slipmedel, pressad rondellform.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Mycket lämpliga för finslipning och gradning. Efterlämnar en fin finish och minskar råhetsdjupet på alla material.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen