Kompaktskiva 280

Article no.: 554061 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  76,99 / st.
  • from 15 st.
    NOK  64,14 / st.
on request
På lager
2 432 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornjämförelse Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Hårdhetsgrad mjuk
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Utförande 2 S fine
maximalt varvtal: 22 000 min-1
Produktslag Kompaktskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554061 280
EAN / GTIN 4067263290773
Manufacturer number 554061 280

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystemet med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg ”i en handvändning” på kortast tänkbara tid.
Fibernylon med hartsbundet slipmedel, pressad skivform.

Användningsdata:

För rationell slipning av små ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Särskilt lämpliga för finslipning och avgradning. Efterlämnar enfin finish och reducerar ojämnhetsdjupen för alla material.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc finns under 573510 och följande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen