Grovrengöringsrondell (SiC) XCRS

Article no.: 554056 XCRS
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  65,15 / st.
  • from 10 st.
    NOK  54,29 / st.
on request
På lager
283 styck i lager

Select article variation and quantity

SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
    Slipmedlets beteckning SiC
    finhetsgrad extra grov
    Hårdhetsgrad mycket hård
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 50,8 mm
    3M-beteckning XT-DR
    maximalt varvtal: 18 000 min-1
    Produktslag grovrengöringsslipnylon

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 554056 XCRS
    EAN / GTIN 50638060215383
    Manufacturer number 7100175521

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.
    Kantstabil, extremt snabb avverkning och lång utslitningstid. Perfekt för borttagning av glödskal.

    Användningsdata:

    För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen