Slipskiva (ZA) 60

Article no.: 554019 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  21,34 / st.
  • from 50 st.
    NOK  17,80 / st.
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 60
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554019 60
EAN / GTIN 4045197966186
Manufacturer number 554019 60

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Zirkoniumoxid (ZA) med bästa pris-prestandaförhållande för ekonomisk användning på stål och ickejärnmetaller.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen