Slipskiva (ZA) 50

Article no.: 554018 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  14,08 / st.
  • from 50 st.
    NOK  11,73 / st.
on request
På lager
894 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedlets beteckning ZA
    Kornstorlek 50
    skiv-⌀ 50,8 mm
    maximalt varvtal: 25 000 min-1
    Produktslag Slipskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 554018 50
    EAN / GTIN 4045197966124
    Manufacturer number 554018 50

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Zirkoniumoxid (ZA) med bästa pris-prestandaförhållande för ekonomisk användning på stål och ickejärnmetaller.

    Downloads & documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Slipskiva (ZA) 50

    Slipskiva (ZA) 50

    on request
    På lager
    894 styck i lager
    fra 1  Arbeidsstykker
    NOK  14,08
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    fra 50  Arbeidsstykker
    NOK  11,73
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    594 styck i lager
    fra 1  Arbeidsstykker
    NOK  20,18
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    fra 50  Arbeidsstykker
    NOK  16,77
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    Kornstorlek 50 50
    maximalt varvtal: 25 000 25 000
    skiv-⌀ 50,8 76,2
    Slipmedlets beteckning ZA ZA
    Produktslag Slipskiva Slipskiva

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen